• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punzone centrale d.10mm l.120mm

Codice art.: 56030529
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Bulini
Forma del codolo Ottagonale
Diametro del codolo 10 mm
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Lunghezza complessiva 120 mm
Normativa DIN 7250
Superficie es. verniciata
Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Peso totale 40 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56030529
EAN / GTIN 4022668305293
Codice del produttore 56030529
Numero-L L60010 7041
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con testa d’impatto temprata e rinvenuta
  • Realizzato in materiale a 8 punti, secondo DIN 7250
  • Acciaio al cromo vanadio temprato ad aria, verniciato

Proprietà:

  • Diametro del gambo dell’utensile: 10 mm
  • Attacco utensile SW a 8 taglienti: 10 mm
  • Lega: Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
  • Lunghezza mm (L): 120 mm
  • Peso: 40 g