Středicí stopka d.10mm d.120mm

Artiklové číslo: 56030529
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 10 mm
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Celková délka 120 mm
Norma DIN 7250
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Hmotnost celkem 40 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56030529
EAN / GTIN 4022668305293
Číslo výrobce 56030529
L-číslo L60010 7041
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • S kalenou a temperovanou úderovou hlavou
  • Vyrobeno z materiálu 8ct., podle DIN 7250
  • Chrom-vanadová vzduchem kalená ocel, lakovaná

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 10 mm
  • SW stopka s 8 břity: 10 mm
  • Slitina: Chromvanadiová vzduchem kalená ocel
  • Délka mm (L): 120 mm
  • Hmotnost: 40g