• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Körner Schaft-D.10mm L.120mm

Artikel-Nr.: 56030529

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Inhalt Einzelteil
Produktart Körner
Form Schaft 8-kant
Durchmesser Schaft 10 mm
Ausführung Schlagkopf vergütet
Länge gesamt 120 mm
Norm DIN 7250
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Gewicht gesamt 40 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56030529
EAN / GTIN 4022668305293
Herstellernummer 56030529
L-Nummer L60010 7041
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Mit vergütetem Schlagkopf
  • Aus 8-kt.-Material, nach DIN 7250
  • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugschaft: 10 mm
  • SW Werkzeugschaft 8kant: 10 mm
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Gewicht: 40 g