{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Puntero | |
| Forma vástago | De 8 caras | |
| Diámetro vástago | 10 mm | |
| Modelo cabezal de percusión | bonificado | |
| Longitud total | 120 mm | |
| Norma | DIN 7250 | |
| Superficie | lacado/a | |
| Material | Acero al cromovanadio templado al aire | |
| Peso total | 40 g |
| Número de artículo | 56030529 | |
| EAN / GTIN | 4022668305293 | |
| Número del fabricante | 56030529 | |
| Número L | L60010 7041 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |