Vârf perforator central d.10mm l.120mm

Cod articol.: 56030529
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins O singură parte
Tip produs Punctator
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 10 mm
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 120 mm
Standard DIN 7250
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Greutate totală 40 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56030529
EAN / GTIN 4022668305293
Număr producător 56030529
L-Număr L60010 7041
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Cu cap de impact călit și temperat
  • Fabricat din material 8-ct., în conformitate cu DIN 7250
  • Oțel crom vanadiu călit cu aer, vopsit

Caracteristică:

  • Diametrul tijei sculei: 10 mm
  • Vârf sculă SW cu 8 muchii: 10 mm
  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu călit la aer
  • Lungime mm (L): 120 mm
  • Greutate: 40g