morsetti di forza a 3 stadi

Codice art.: 559879
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559879
EAN / GTIN 4020772021023
Codice del produttore 559879
Numero-L L30090 949
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

morsetto di forza a 3 stadi, realizzato in acciaio temprato legato, forgiato e zincato nero. Completo di elemento di supporto a 3 stadi, unità di serraggio e kit di fissaggio 7630BFS.
Elemento spingidisco in versione liscia e scanalata, disponibile come opzione.

Proprietà:

  • Dimensione: 30
  • Carico statico max: 30 kN
  • M: M12
  • Scanalatura: 14
  • H: 13 - 129
  • E: 37 - 106
  • L: 130
  • peso: 4600 g
  • Dimensione: 30
  • B: 68
  • B1: 13,5
  • B2: 18,0
  • E1: 22,5
  • H1: 146
  • H2: 101
  • M1: M16
  • Apertura 1: 8
  • Md: 70 Nm
  • Md 1: 100 Nm