Silový upínač 3-stupňový

Artiklové číslo: 559879
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 559879
EAN / GTIN 4020772021023
Číslo výrobce 559879
L-číslo L30090 949
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

3stupňová silová upínka, vyrobená ze slitiny temperované oceli, kovaná a černá pozinkovaná. Kompletní s 3stupňovým nosným prvkem, upínací jednotkou a soupravou pro upevnění 7630BFS.
Přítlačný kus v hladké a flutované verzi, volitelně k dispozici.

Charakteristika:

  • Velikost: 30
  • Max. Statické zatížení: 30 kN
  • M: M12
  • Drážka: 14
  • H: 13 - 129
  • E: 37 - 106
  • L: 130
  • hmotnost: 4600 g
  • Velikost: 30
  • Š: 68
  • B1: 13,5
  • B2: 18,0
  • E1: 22,5
  • H1: 146
  • H2: 101
  • M1: M16
  • SW1: 8
  • Md: 70 Nm
  • Md 1: 100 Nm