• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspanner 3-stufig

Artikel-Nr.: 559879
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559879
EAN / GTIN 4020772021023
Herstellernummer 559879
L-Nummer L30090 949
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspanner 3-stufig, Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz 7630BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.

Merkmal:

  • Größe: 30
  • max. Belastung statisch: 30 kN
  • M: M12
  • Nut: 14
  • H: 13 - 129
  • E: 37 - 106
  • L: 130
  • Gewicht: 4600 g
  • Größe: 30
  • B: 68
  • B1: 13,5
  • B2: 18,0
  • E1: 22,5
  • H1: 146
  • H2: 101
  • M1: M16
  • SW1: 8
  • Md: 70 Nm
  • Md 1: 100 Nm