3-stopenjske objemke sile

Št. art.: 559879
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 559879
EAN/GTIN 4020772021023
Številka proizvajalca 559879
L-število L30090 949
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

3-stopenjska objemka sile, izdelana iz legiranega kaljenega jekla, kovana in črna pocinkana. Skupaj s 3-stopenjskim podpornim elementom, vpenjalno enoto in 7630-BFS pritrdilnim kompletom.
Tlačna konica v gladki in valoviti izvedbi, izbirno na voljo.

Lastnosti:

  • Velikost: 30
  • Max. Statična obremenitev: 30kN
  • M: M12
  • Utor: 14
  • H: 13 – 129
  • E: 37 – 106
  • L: 130
  • Masa: 4600 g
  • Velikost: 30
  • B: 68
  • B1: 13,5
  • B2: 18,0
  • E1: 22,5
  • H1: 146
  • H2: 101
  • M1: M16
  • SW1: 8
  • Md: 70 Nm
  • MD 1: 100 Nm