Tenditore pneumatico pesante

Codice art.: 559770
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
Codice articolo 559770
EAN / GTIN 4020772020903
Codice del produttore 559770
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore pneumatico pesante, con montaggio cilindro orizzontale.
Acciaio temprato brunito. I bulloni dei cuscinetti esenti da manutenzione che scorrono nelle boccole DU sono temprati, rettificati e dotati di anelli elastici.
Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale.
Pronto per la connessione, costituito da:
- Elemento meccanico
- Cilindro pneumatico a doppio effetto

Proprietà:

  • Dimensione: 6
  • F1: 12 kN
  • F2: 18 kN
  • F3: 2,5 kN
  • F4: 3,5 kN
  • F5: 1,00 kN
  • UN: 1,8 dm³
  • peso: 6965 g
  • Dimensione: 6
  • A: 20
  • B: 90
  • C: 55
  • ØD: 11
  • ØD1: 8,2
  • E: 60
  • E1: 53,0
  • E2: 79,0
  • F: 10,0
  • G: M16 x 1,50
  • H: 61
  • H1: 147
  • H2: 68
  • H3: 12
  • Dimensione: 6
  • I: 40
  • K: 11,0
  • L1: 333
  • M: 83
  • N: 105
  • N1: 100
  • P: 85,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø pistone
    : 50