Tendeur pneumatique lourd

Réf.: 559770
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 559770
EAN / GTIN 4020772020903
Réf. fabricant 559770
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur pneumatique lourd, avec montage de vérin horizontal.
Acier trempé bruni. Les boulons de roulement sans entretien qui se trouvent dans les bagues DU sont trempés, meulés et équipés de circlips.
Avec piston magnétique pour la détection de la position de fin de course.
Prêt à être connecté, composé de:
- Élément mécanique
- Vérin pneumatique à double effet

Caractéristique(s):

  • Réf.: 6
  • F1: 12 kN
  • F2: 18 kN
  • F3: 2,5 kN
  • F4: 3,5 kN
  • F5: 1,00 kN
  • UN: 1,8 dm³
  • Poids: 6965 g
  • Réf.: 6
  • A: 20
  • B: 90
  • C: 55
  • ØD: 11
  • ØD1: 8,2
  • E: 60
  • E1: 53,0
  • E2: 79,0
  • F: 10,0
  • G: M16 x 1,50
  • H: 61
  • H1: 147
  • H2: 68
  • H3: 12
  • Réf.: 6
  • I: 40
  • K: 11,0
  • L1: 333
  • M: 83
  • N: 105
  • N1: 100
  • P: 85,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Piston Ø
    : 50