Tensor neumático pesado

Número de artículo: 559770
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
Número de artículo 559770
EAN / GTIN 4020772020903
Número del fabricante 559770
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor neumático pesado, con montaje de cilindro horizontal.
Acero templado bruñido. Los pernos de rodamiento libres de mantenimiento que funcionan en bujes DE DU están templados, suelos y equipados con anillos de presión.
Con pistón magnético para la detección de posición final.
Listo para conectar, que consiste en:
- Elemento mecánico
- Cilindro neumático de doble efecto

Característica:

  • Tamaño: 6
  • F1: 12 kN
  • F2: 18 kN
  • F3: 2,5 kN
  • F4: 3,5 kN
  • F5: 1,00 kN
  • NACIONES UNIDAS: 1,8 dm³
  • peso: 6965 g
  • Tamaño: 6
  • A: 20
  • An: 90
  • C: 55
  • ØD: 11
  • ØD1: 8,2
  • E: 60
  • E1: 53,0
  • E2: 79,0
  • F: 10,0
  • G: M16 x 1,50
  • H: 61
  • H1: 147
  • H2: 68
  • H3: 12
  • Tamaño: 6
  • I: 40
  • K: 11,0
  • L1: 333
  • M: 83
  • N: 105
  • N1: 100
  • P: 85,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø de pistón
    : 50