Zware pneumatische spanner

Artikelnummer: 559770
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 559770
EAN/GTIN 4020772020903
Nummer fabrikant 559770
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zware pneumatische spanner, met horizontale cilinderbevestiging.
Gehard staal gepolijst. De onderhoudsvrije lagerbouten in DU-bussen zijn getemperd, geslepen en voorzien van veerringen.
Met magnetische zuiger voor eindpositiedetectie.
Gebruiksklaar, bestaande uit:
- Mechanisch element
- Dubbelwerkende pneumatische cilinder

Kenmerk:

  • Maat: 6
  • F1: 12 kN
  • F2: 18 kN
  • F3: 2,5 kN
  • F4: 3,5 kN
  • F5: 1,00 kN
  • UN: 1,8 dm³
  • Gewicht: 6965 g
  • Maat: 6
  • A: 20
  • B: 90
  • C: 55
  • ØD: 11
  • ØD1: 8,2
  • E: 60
  • E1: 53,0
  • E2: 79,0
  • F: 10,0
  • G: M16 x 1,50
  • H: 61
  • H1: 147
  • H2: 68
  • H3: 12
  • Maat: 6
  • I: 40
  • K: 11,0
  • L1: 333
  • M: 83
  • N: 105
  • N1: 100
  • P: 85,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Zuiger Ø
    : 50