• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 559770
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559770
EAN / GTIN 4020772020903
Herstellernummer 559770
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Pneumatikspanner, mit horizontalem Zylinderanbau.
Vergütungsstahl brüniert. Die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Anschlussfertig montiert, bestehend aus:
- Mechanik-Element
- doppeltwirkendem Pneumatikzylinder

Merkmal:

  • Größe: 6
  • F1: 12 kN
  • F2: 18 kN
  • F3: 2,5 kN
  • F4: 3,5 kN
  • F5: 1,00 kN
  • Vn: 1,8 dm³
  • Gewicht: 6965 g
  • Größe: 6
  • A: 20
  • B: 90
  • C: 55
  • ØD: 11
  • ØD1: 8,2
  • E: 60
  • E1: 53,0
  • E2: 79,0
  • F: 10,0
  • G: M16 x 1,50
  • H: 61
  • H1: 147
  • H2: 68
  • H3: 12
  • Größe: 6
  • I: 40
  • K: 11,0
  • L1: 333
  • M: 83
  • N: 105
  • N1: 100
  • P: 85,0
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Kolben-Ø
    : 50