Pacchetti con azione di serraggio magnetica

Codice art.: 559721
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559721
EAN / GTIN 4020772020842
Codice del produttore 559721
Numero-L L30110 102195
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pacchetti con azione di serraggio magnetica, forza / polo = 4 kN

Proprietà:

  • Set: 2
  • A: 580 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 250,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Dimensione dell’asta: 50 mm
  • Numero poli: 40 C62
  • Forza di adesione: 160 kN
  • Spessore pezzo min: 12,0 mm
  • Peso: 96,0 kg