Paquetes de acción de sujeción magnética

Número de artículo: 559721
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 559721
EAN / GTIN 4020772020842
Número del fabricante 559721
Número L L30110 102195
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Paquetes de acción de sujeción magnética, fuerza / polo = 4 kN

Característica:

  • Juego: 2
  • A: 580 mm
  • An: 390 mm
  • A1: 250,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • Cantidad de polos: 40 C62
  • Fuerza de retención: 160 kN
  • Pieza de trabajo espesor mín.: 12,0 mm
  • peso: 96,0 kg