• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetspann-Aktionspakete

Artikel-Nr.: 559721
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559721
EAN / GTIN 4020772020842
Herstellernummer 559721
L-Nummer L30110 102195
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Magnetspann-Aktionspakete, Kraft / Pol = 4 kN

Merkmal:

  • Set: 2
  • A: 580 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 250,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Polgröße: 50 mm
  • Anzahl Pole: 40 C62
  • Haltekraft: 160 kN
  • Werkstückdicke min.: 12,0 mm
  • Gewicht: 96,0 Kg