Pachete de acțiune de prindere magnetică

Cod articol.: 559721
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 559721
EAN / GTIN 4020772020842
Număr producător 559721
L-Număr L30110 102195
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pachete de acțiune de prindere magnetică, forță / pol = 4 kN

Caracteristică:

  • set: 2
  • A: 580 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 250,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Dimensiunea stâlpului: 50 mm
  • Număr de pini: 40 C62
  • Forţă de fixare: 160kN
  • Grosimea piesei de prelucrat min: 12,0 mm
  • Greutate: 96,0 kg