Magnetické upínací akční balíčky

Artiklové číslo: 559721
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 559721
EAN / GTIN 4020772020842
Číslo výrobce 559721
L-číslo L30110 102195
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Magnetické upínací sady, síla / pól = 4 kN

Charakteristika:

  • Sada: 2
  • A: 580 mm
  • Š: 390 mm
  • A1: 250,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Počet pólů: 40 C62
  • Přídržná síla: 160 kN
  • Min. Tloušťka obrobku: 12,0 mm
  • Hmotnost: 96,0 kg