• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Tenditore dell’asta di spinta pesante con impugnatura giallo

Codice art.: 557172
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557172
EAN / GTIN 4020772006624
Codice del produttore 557172
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di spinta pesante con impugnatura giallo, tenditore a spinta e trazione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Heavy versione con guida dell’asta di punteria lunga. Corpo base in ghisa malleabile, verniciato. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato, zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che scorrono in boccole temprate a misura 3. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Vite di pressione: M12x50
  • peso: 2840 g
  • Dimensione: 7
  • A: 22
  • B min: 59
  • B max: 105
  • C: 70
  • D: 11,0
  • E: 50
  • H: 55
  • H1: 179,0
  • Corsa: 50
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • K: 45
  • L1: 218
  • L2: 192
  • M: 57-65
  • N: 93
  • P: 158