• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557172
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557172
EAN / GTIN 4020772006624
Herstellernummer 557172
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff, Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Schwere Ausführung mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, lackiert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Andrückschraube: M12x50
  • Gewicht: 2840 g
  • Größe: 7
  • A: 22
  • B min.: 59
  • B max.: 105
  • C: 70
  • D: 11,0
  • E: 50
  • H: 55
  • H1: 179,0
  • Hub: 50
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50
  • K: 45
  • L1: 218
  • L2: 192
  • M: 57-65
  • N: 93
  • P: 158