Tendeur de tige de poussée lourd avec poignée jaune

Réf.: 557172
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557172
EAN / GTIN 4020772006624
Réf. fabricant 557172
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée lourd avec poignée jaune, tendeur pousser-tirer.
(Tige de poussée et levier manuel fonctionnant en même temps). Heavy modèle avec long guide de tige de poussée. Corps de base en fonte malléable, peint. Pièces de levier et tige de poussée en acier trempé, galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées de taille 3. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Vis de calage: M12x50
  • Poids: 2840 g
  • Réf.: 7
  • A: 22
  • B min: 59
  • B max.: 105
  • C: 70
  • D: 11,0
  • E: 50
  • H: 55
  • H1: 179,0
  • Course: 50
  • HW min.: 30
  • HW maxi.: 50
  • K: 45
  • L1: 218
  • L2: 192
  • M: 57-65
  • N: 93
  • P: 158