Tensor de varilla de empuje pesado con empuñadura amarillo

Número de artículo: 557172
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
Número de artículo 557172
EAN / GTIN 4020772006624
Número del fabricante 557172
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje pesado con empuñadura amarillo, tensor de empuje y tracción.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Heavy modelo con guía de varilla de empuje larga. Cuerpo base hecho de hierro fundido maleable, pintado. Piezas de palanca y varilla de empuje fabricada en acero templado, galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos en caja de tamaño 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x50
  • peso: 2840 g
  • Tamaño: 7
  • A: 22
  • B min: 59
  • B max.: 105
  • C: 70
  • D: 11,0
  • E: 50
  • H: 55
  • H1: 179,0
  • Carrera: 50
  • HW min.: 30
  • HW máx.: 50
  • K: 45
  • L1: 218
  • L2: 192
  • M: 57-65
  • N: 93
  • P: 158