Kraftig stødstang strammer med gul håndtag

Art.-nr.: 557172
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557172
EAN/GTIN 4020772006624
Producentnummer 557172
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig stødstang strammer med gul håndtag, tryk og træk strammer.
(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Heavy udførelse med lang skubbestang styr. Base krop lavet af deformerbart støbejern, malet. Armdele og stødstang af sejhærdet stål, forzinkede og passiverede. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger i størrelse 3. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6880.

Egenskab:

  • Størrelse: 7
  • F1: 25kN
  • F2: 25kN
  • Trykskrue: M12x50
  • Vægt: 2840 g
  • Størrelse: 7
  • A: 22
  • B min.: 59
  • B maks.: 105
  • C: 70
  • D: 11,0
  • E: 50
  • H: 55
  • H1: 179,0
  • Afstand: 50
  • Min. HW: 30
  • HW maks.: 50
  • K: 45
  • L1: 218
  • L2: 192
  • M: 57-65
  • N: 93
  • P: 158