Morsetto orizzontale con impugnatura giallo

Codice art.: 557108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557108
EAN / GTIN 4020772006129
Codice del produttore 557108
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura giallo, con braccio di tenuta solido e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
N. 6885 e manicotto per saldatura.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M 8 x 45
  • peso: 320 g
  • Dimensione: 3
  • A: 6
  • B: 72
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 44
  • F: 15,0
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min: -3,5
  • HW max: 11,0
  • I: 15
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 205
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 32,0
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°