• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557108
EAN / GTIN 4020772006129
Herstellernummer 557108
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff, mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M 8x45
  • Gewicht: 320 g
  • Größe: 3
  • A: 6
  • B: 72
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 44
  • F: 15,0
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min.: -3,5
  • HW max.: 11,0
  • I: 15
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 205
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 32,0
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°