Vodoravna objemka z rumeno ročaj

Št. art.: 557108
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557108
EAN/GTIN 4020772006129
Številka proizvajalca 557108
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z rumeno ročaj, s trdno roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Št. 6885 in tulec za varjenje.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 1.8kN
  • F2: 2.5kN
  • Pritisni vijak: M 8x45
  • Masa: 320 g
  • Velikost: 3
  • A: 6
  • B: 72
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 44
  • F: 15,0
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min: -3,5
  • HW max: 11,0
  • I: 15
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 205
  • M: 22,0–31,8
  • M1: 32,0
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°