Horizontale klem met gele handgreep

Artikelnummer: 557108
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 557108
EAN/GTIN 4020772006129
Nummer fabrikant 557108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met gele handgreep, met stevige arm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6885 en mof voor lassen.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M 8x45
  • Gewicht: 320 g
  • Maat: 3
  • A: 6
  • B: 72
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 44
  • F: 15,0
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min.: -3,5
  • HW max.: 11,0
  • I: 15
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 205
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 32,0
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°