Horizontální upínka se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557108
EAN / GTIN 4020772006129
Číslo výrobce 557108
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka se žlutou rukojeťí, s pevným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M 8x45
  • hmotnost: 320 g
  • Velikost: 3
  • A: 6
  • Š: 72
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 44
  • F: 15,0
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min: -3,5
  • HW max: 11,0
  • I: 15
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 205
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 32,0
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°