Morsetti pneumatici

Codice art.: 555065
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
Codice articolo 555065
EAN / GTIN 4020772004040
Codice del produttore 555065
Numero-L L30100 358
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti pneumatici, con struttura a cilindro verticale.
Ingombro ridotto grazie al design angolato. Può essere montato orizzontalmente o verticalmente. Dotato di cilindro pneumatico, a doppia azione. Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Con fori dell’acceleratore per smorzare la velocità. Tenditore zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,70 kN
  • F4: 1,0 kN
  • F5: 0,30 kN
  • UN: 0,26 dm³
  • Vite di pressione: M6 x 35
  • peso: 625 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6
  • B: 56,5
  • C: 12,5
  • C1: 12,5
  • C2: 12,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • F: 6,5
  • H: 65,0
  • H1: 100,5
  • H2: 43
  • H4: 67,5
  • HW min: 38,4
  • HW max: 45,0
  • I: 12
  • K: 15,3
  • K1: 15,9
  • L1: 83,0
  • M: 27
  • M1: 26,6
  • N: 54,5
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Ø pistone
    : 25