Pneumatický upínač

Artiklové číslo: 555065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 555065
EAN / GTIN 4020772004040
Číslo výrobce 555065
L-číslo L30100 358
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, s vertikální strukturou válců.
Úspora místa díky šikmé konstrukci. Lze namontovat vodorovně nebo svisle. Vybaven pneumatickým válcem, dvojčinný. S magnetickým pístem pro detekci koncové polohy. S otvory pro škrticí klapky pro tlumenou rychlost. Napínák pozinkovaný a pasivovaný. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,70 kN
  • F4: 1,0 kN
  • F5: 0,30 kN
  • UN: 0,26 dm³
  • Upínací šroub: M6 x 35
  • hmotnost: 625 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • Š: 56,5
  • C: 12,5
  • C1: 12,5
  • C2: 12,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • F: 6,5
  • H: 65,0
  • H1: 100,5
  • H2: 43
  • H4: 67,5
  • HW min: 38,4
  • HW max: 45,0
  • I: 12
  • K: 15,3
  • K1: 15,9
  • L1: 83,0
  • M: 27
  • M1: 26,6
  • N: 54,5
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Ø pístu
    : 25