Abrazaderas neumáticas

Número de artículo: 555065
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 555065
EAN / GTIN 4020772004040
Número del fabricante 555065
Número L L30100 358
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas neumáticas, con estructura de cilindro vertical.
Ahorro de espacio debido al diseño en ángulo. Se puede montar horizontal o verticalmente. Equipado con cilindro neumático, de doble efecto. Con pistón magnético para la detección de posición final. Con agujeros del acelerador para la velocidad amortiguada. Tensor galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
Completo con tornillo de empuje galvanizado templado Nº 6890.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 1 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,70 kN
  • F4: 1,0 kN
  • F5: 0,30 kN
  • NACIONES UNIDAS: 0,26 dm³
  • Tornillo de sujeción: M6 x 35
  • peso: 625 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6
  • An: 56,5
  • C: 12,5
  • C1: 12,5
  • C2: 12,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • F: 6,5
  • H: 65,0
  • H1: 100,5
  • H2: 43
  • H4: 67,5
  • HW min.: 38,4
  • HW máx.: 45,0
  • I: 12
  • K: 15,3
  • K1: 15,9
  • L1: 83,0
  • M: 27
  • M1: 26,6
  • N: 54,5
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Ø de pistón
    : 25