Pneumatische klemmen

Artikelnummer: 555065
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 555065
EAN/GTIN 4020772004040
Nummer fabrikant 555065
L-nummer L30100 358
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klemmen, met verticale cilinderstructuur.
Ruimtebesparend dankzij het gebogen ontwerp. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd. Uitgerust met een pneumatische cilinder, dubbelwerkend. Met magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Met gaatjes voor gedempte snelheid. Spaninrichting gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Compleet met gegalvaniseerde drukschroef nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 1 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,70 kN
  • F4: 1,0 kN
  • F5: 0,30 kN
  • UN: 0,26 dm³
  • Spanschroef: M6 x 35
  • Gewicht: 625 g
  • Maat: 2
  • A: 6
  • B: 56,5
  • C: 12,5
  • C1: 12,5
  • C2: 12,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • F: 6,5
  • H: 65,0
  • H1: 100,5
  • H2: 43
  • H4: 67,5
  • HW min.: 38,4
  • HW max.: 45,0
  • I: 12
  • K: 15,3
  • K1: 15,9
  • L1: 83,0
  • M: 27
  • M1: 26,6
  • N: 54,5
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Zuiger Ø
    : 25