Cleme pneumatice

Cod articol.: 555065
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 555065
EAN / GTIN 4020772004040
Număr producător 555065
L-Număr L30100 358
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme pneumatice, cu structură verticală a cilindrului.
Economie de spațiu datorită designului înclinat. Poate fi montat orizontal sau vertical. Echipat cu cilindru pneumatic, cu dublă acțiune. Cu piston magnetic pentru detectarea poziției finale. Cu orificii de accelerație pentru viteză amortizată. Întinzător galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Complet cu șurub push-on stins, galvanizat nr. 6890.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 1kN
  • F2: 1,2kN
  • F3: 0,70kN
  • F4: 1,0kN
  • F5: 0,30kN
  • UN: 0,26 dm³
  • Șurub de fixare: M6 x 35
  • greutate: 625 g
  • Dimensiuni: 2
  • A: 6
  • B: 56,5
  • C: 12,5
  • C1: 12,5
  • C2: 12,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • F: 6,5
  • H: 65,0
  • H1: 100,5
  • H2: 43
  • H4: 67,5
  • HW min: 38,4
  • HW max: 45,0
  • I: 12
  • K: 15,3
  • K1: 15,9
  • L1: 83,0
  • M: 27
  • M1: 26,6
  • N: 54,5
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Ø piston
    : 25