• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzole in tessuto abrasivo con gambo Tessuto non tessuto (ZA) circolare, medio, ⌀ Testa × Larghezza testa: 60X50mm

Codice art.: 554940 60X50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,82 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    13,18 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
932 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
⌀ Testa 60 mm
Larghezza della testa 50 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 4.000 min-1
Numero massimo giri 7.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554940 60X50
EAN / GTIN 4062406573713
Codice del produttore 554940 60X50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto non tessuto particolarmente resistente e con struttura fine con zirconio (ZA). Ideale per la lavorazione dell’acciaio legato. ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Particolarmente indicata per la lavorazione di contorni.