Lepezasti brusni valjak Filc (ZA) okruglog oblika 60X50 mm

Artikl br.: 554940 60X50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,79 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,99 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
589 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Usporedba granulacije 180
Stupanj finoće srednji
⌀ glave 60 mm
Širina glave 50 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 4.000 min-1
maksimalan broj okretaja 7.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554940 60X50
EAN / GTIN 4062406573713

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). Idealan za obradu nehrđajućeg čelika. Drška ⌀ 6 mm.

Upotreba:

Osobito prikladno za brušenje kontura.