Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (ZA) kruhový tvar 60X50

Č. pol.: 554940 60X50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,79 € / ks
  • Od 10 ks
    13,99 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Porovnanie zrnitosti 180
Stupeň jemnosti stredný
⌀ hlavy 60 mm
Šírka hlavy 50 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 4 000 min-1
maximálne otáčky 7 000 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554940 60X50
EAN/GTIN 4062406573713

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť odolné a jemne štruktúrované rúno so zirkónovým korundom (ZA). Ideálne na obrábanie nehrdzavejúcej ocele. ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Odporúča sa najmä na kontúrové brúsenie.