Roue de polissage Nylon (ZA) de forme ronde 60X50 mm

Réf.: 554940 60X50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Comparaison grain 180
Degré de finesse moyen
⌀ tête 60 mm
Largeur tête 50 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 4 000 min-1
Vitesse de rotation max. 7 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554940 60X50
EAN / GTIN 4062406573713

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Non-tissé particulièrement résistant et finement structuré avec zirconium (ZA). Idéal pour le travail de l’acier inoxydable. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Particulièrement recommandées pour les contours.