Slibevifter Fiber (ZA) rondelformet 60X50 mm

Art.-nr.: 554940 60X50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    106,24  DKK / styk
  • fra 10 styk
    88,50  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
589 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA
Kornstørrelsessammenligning 180
Finhedsgrad middel
Hoved-⌀ 60 mm
Hovedbredde 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 4.000 min-1
maks. omdrejningstal 7.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554940 60X50
EAN/GTIN 4062406573713

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Utroligt modstandsdygtig fiber med fin struktur med zirkonkorund (ZA). Ideel til bearbejdning af specialstål. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Særligt velegnet til konturslibning.