• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ICP 203 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: 5509089
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5509089
EAN / GTIN 7291075248821
Codice del produttore 5509089
Numero-L L24050 1704

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 20.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 20.3 mm
  • Functional Length (LF) 8.53 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 20.0
  • Spessore inserto (S) 11.6 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.07 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto