ICP 203 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509089
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5509089
EAN / GTIN 7291075248821
Gyártó száma 5509089
L-szám L24050 1704

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 20,3 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20,0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,53 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 11,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 3,07 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése