ICP 203 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509089
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5509089
EAN / GTIN 7291075248821
Číslo výrobce 5509089
L-číslo L24050 1704

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 20,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.53 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.07 mm