• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

ICP 203 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: 5509089
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5509089
EAN / GTIN 7291075248821
Réf. fabricant 5509089
Article hors catalogue L24050 1704

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 20.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.53 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11.6 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.07 mm