• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Profondimetro digitale, 0-8″, 0,00002″, base 101,6 mm

Codice art.: 547-218A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 547-218A
EAN / GTIN 4946368852003
Codice del produttore 547-218A
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo spessimetro ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi:

Dotato di comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-C
Dotato di un ponte di misura temprato, rettificato e lappato di precisione.

Proprietà:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, overflow del display ecc.
  • Vecchio numero di articolo: 547-218S
  • Spegnimento automatico: Sì
  • Durata batteria: ca. 7000 ore
  • Pulsanti personalizzati: Sì
  • Funzione di calcolo (con formula): Sì
  • DATA/HOLD: Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Ponte di planarità: 0,0002”/ 5 µm
  • Alimentazione: 1 batteria CR2032 (3 V)
  • Accuratezza: +/- 0,002”/+/- 20 µm
  • Valutazione GO/+/-NG: Sì
  • Dimensioni: 0,19 X 0,16 X 0,05 M
  • Corsa: 0,5
  • Funzione di avviso di calibrazione: Sì
  • Riga graduata: Encoder lineare capacitivo ASSOLUTO
  • INTERVALLO MAX/MIN: Sì
  • Campo di misura: 0 - 8
  • Punta di contatto: Sfera in metallo duro, filettata: #4-48UNF
  • Forza di misura: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Sì
  • PRESET: Sì
  • Blocco tasti: Sì
  • Barra analogica selezionabile Risoluzione: Sì
  • Direzione di conteggio commutabile: Sì
  • ZERO/ABS: Sì
  • Risoluzione: 0,0005”/ 0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Pollici/Metriche