{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Duración de funcionamiento | 7.000 h | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Longitud de puente | 101,6 mm | |
| Lectura pulgadas, pulg. | 0,0005 pul | |
| Interfaz | Digimatic | |
| Función de preajuste | sí | |
| Iluminación de pantalla | sí | |
| Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
| Conmutación medición relativa/absoluta | sí | |
| Tipo de producto | Micrómetro de profundidad | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Metrología | digital | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Precisión ± | 20 µm | |
| Fuerza de medición máx. | 1,5 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 8 mm |
| Número de artículo | 547-218A | |
| EAN / GTIN | 4946368852003 | |
| Número del fabricante | 547-218A | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |