• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální hloubkoměr, 0-8″, 0,00002″, základna 101,6 mm

Artiklové číslo: 547-218A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 7 000 h
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Délka můstku 101,6 mm
Odečet palce, palce 0,0005 palec
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Podsvícení displeje ano
Měřená hodnota záloha Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Druh produktu Mikrometrický hloubkoměr
Jednotka odečet palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 20 µm
Měřicí síla max. 1,5 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-218A
EAN / GTIN 4946368852003
Číslo výrobce 547-218A
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento hloubkoměr ABSOLUTE Digimatic vám nabízí následující výhody:

Je vybaven číselníkovým ukazatelem ABSOLUTE Digimatic ID-C
Je vybaven kaleným, přesně broušeným a přesně lakovaným měřicím můstkem.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba senzoru, přetečení displeje atd.
  • Staré číslo článku: 547-218S
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Životnost baterie: cca 7000 hodin
  • Přizpůsobená tlačítka: Ano
  • Funkce výpočtu (se vzorcem): Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Plochý můstek: 0,0002”/ 5 µm
  • Zásobování energií: 1x baterie CR2032 (3 V)
  • Přesnost: +/- 0,002”/+/- 20 µm
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,16 X 0,05 M
  • Zdvih: 0,5
  • Kalibrační výstražná funkce: Ano
  • měřítko: Kapacitní ABSOLUTNÍ lineární snímač
  • MAX/MIN ROZSAH: Ano
  • Rozsah měření: 0 - 8
  • Merici nastavec:: Kulička z tvrdého kovu, závit: #4-48UNF
  • Měřicí síla: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Ano
  • PRESET: Ano
  • Blokování tlačítek: Ano
  • Volitelné analogové pruhy Rozlišení: Ano
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • NULA/ABS: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,0005”/ 0,01 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Rozsah dodávky:

Včetně boxu a prodloužení 0,5, 1, 2, 4″, měřicí vložka 21JZA242