• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Tiefenmessgerät, 0-8″, 0,00002″, 101,6 mm Basis

Artikel-Nr.: 547-218A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 7 000 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Länge Brücke 101,6 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,0005 Zoll
Schnittstelle Digimatic
Preset-Funktion ja
Displaybeleuchtung ja
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Produktart Tiefenmessschraube
Einheit Ablesung Zoll
Messtechnik digital
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Genauigkeit ± 20 µm
Messkraft max. 1,5 N
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 547-218A
EAN / GTIN 4946368852003
Herstellernummer 547-218A
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser bietet Ihnen folgende Vorteile:

Ausgestattet mit ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C
Ausgestattet mit einer gehärteten, präzisionsgeschliffenen und feinstgelappten Messbrücke

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc.
  • Alte Artikelnummer: 547-218S
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 7000 Stunden
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit Brücke: 0,0002″/ 5 µm
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032 (3V)
  • Genauigkeit: +/- 0,002″/+/- 20 µm
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,16 X 0,05 M
  • Hub: 0.5
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
  • MAX/MIN BEREICH: Ja
  • Messbereich: 0 - 8
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: #4-48UNF
  • Messkraft: ≤ 1.5 N
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • Tastensperre: Ja
  • Wählbare Analogbalken Auflösung: Ja
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • ZERO/ABS: Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,0005″/ 0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box und Verlängerungen 0,5, 1, 2, 4″, Messeinsatz 21JZA242