• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

AMF-Writer Slimline

Codice art.: 535161
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto AMF-Writer Slimline
Lunghezza 85 mm
Diametro 12 mm
Peso totale 28 g
Velocità del mandrino 300 min-1
Diametro della punta 0,3 mm
Materiale punta acciaio
Per metallo; plastica
Tipo di prodotto Incisore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 535161
EAN / GTIN 4020772535162
Codice del produttore 535161
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

AMF-Writer Slimline, strumento di marcatura a punta stretta e lunga,
Adatto per mandrini a pinza da 12 mm e supporti Weldon.

Proprietà:

  • Ago: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Numero di giri: 0-300 1 giri/min
  • max. Etichettatura
    di taglio: 200
  • peso: 28 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 85 mm
  • L2: 76 mm
  • L3: 9 mm
  • L4: 34 mm
  • L5: 65 mm