• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMF-Writer Slimline

Artikel-Nr.: 535161
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung AMF-Writer Slimline

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 535161
EAN / GTIN 4020772535162
Herstellernummer 535161
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

AMF-Writer Slimline, Markierungswerkzeug mit schmaler und langer Spitze,
passend für 12 mm Spannzangen und Weldonaufnahmen.

Merkmal:

  • Nadel: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Drehzahl: 0-300 1/min
  • max. Kennzeichnungs-
    geschwindigkeit: 200
  • Gewicht: 28 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 85 mm
  • L2: 76 mm
  • L3: 9 mm
  • L4: 34 mm
  • L5: 65 mm