AMF-Writer Slimline

Réf.: 535161
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant AMF-Writer Slimline
Longueur 85 mm
Diamètre ⌀ 12 mm
Poids total 28 g
Vitesse de rotation de la broche 300 min-1
Diamètre pointe 0,3 mm
Matériau pointe acier
Pour métal; plastique
Type de produit graveur

Identification et classification

Référence article 535161
EAN / GTIN 4020772535162
Réf. fabricant 535161
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF-Writer outil de marquage de pointe mince, étroite et longue,
Convient aux mandrins à pince de 12 mm et aux supports Weldon.

Caractéristique(s):

  • Aiguille: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Vitesse de rotation: 0-300 tr/min
  • max. Étiquetage
    de coupe: 200
  • Poids: 28 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 85 mm
  • L2: 76 mm
  • L3: 9 mm
  • L4: 34 mm
  • L5: 65 mm